AGI Robur - Foret maçonnerie 7 x 100 mm - 261041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 7 mm
adapté à la pierre - Oui
longueur totale - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192610412
Réf. Sonepar
00079261041
Réf. Fournisseur
261041
Marque
AGI Robur
diamètre du foret:
7 mm
adapté à la pierre:
Oui
longueur totale:
100 mm
Foret maçonnerie 7 x 100 mm. Perçage des matériaux de construction.


