AGI Robur - Foret maçonnerie 8 x 120 mm - 261047

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 8 mm
adapté à la pierre - Oui
longueur totale - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192610474
Réf. Sonepar
00079261047
Réf. Fournisseur
261047
Marque
AGI Robur
diamètre du foret:
8 mm
adapté à la pierre:
Oui
longueur totale:
120 mm
Foret maçonnerie 8 x 120 mm. Perçage des matériaux de construction.


