Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Foret maçonnerie 9 x 120 mm - 261061

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret maçonnerie 9 x 120 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du foret - 9 mm

  • adapté à la pierre - Oui

  • longueur totale - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192610610

Réf. Sonepar

00079261061

Réf. Fournisseur

261061

Marque

AGI Robur

diamètre du foret:

9 mm

adapté à la pierre:

Oui

longueur totale:

120 mm

Foret maçonnerie 9 x 120 mm. Perçage des matériaux de construction.