Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Foret Multiusager 4 x 75 mm - 261301

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret Multiusager 4 x 75 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du foret - 4 mm

  • adapté aux métaux non ferreux - Oui

  • adapté à la pierre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192613017

Réf. Sonepar

00079261301

Réf. Fournisseur

261301

Marque

AGI Robur

diamètre du foret:

4 mm

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la pierre:

Oui

Foret Multiusage 4 x 75 mm. Perçage pierre, métaux, plastiques etc.