Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Foret Multiusager 5 x 85 mm - 261303

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret Multiusager 5 x 85 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du foret - 5 mm

  • adapté aux métaux non ferreux - Oui

  • adapté à la pierre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192613031

Réf. Sonepar

00079261303

Réf. Fournisseur

261303

Marque

AGI Robur

diamètre du foret:

5 mm

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la pierre:

Oui

Foret Multiusage 5 x 85 mm. Perçage pierre, métaux, plastiques etc.