AGI Robur - Foret pilote pour Superforeur SH - 061705

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 6 mm
forme de la tige - cylindrique
longueur totale - 52 mm
matière de coupe - HSS
diamètre de tige - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190617055
Réf. Sonepar
00079061705
Réf. Fournisseur
061705
Marque
AGI Robur
diamètre nominal:
6 mm
forme de la tige:
cylindrique
longueur totale:
52 mm
matière de coupe:
HSS
diamètre de tige:
6 mm
direction de coupe:
droite
avec côté plat:
Oui
Pelle à poussière et gravas, acier galvanisé, manche bois, largeur 220 mm


