AGI Robur - Foret SDS-Max 16 x 540 mm - 261717

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 16 mm
système d'enregistrement - SDS-max
longueur totale - 540 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192617176
Réf. Sonepar
00079261717
Réf. Fournisseur
261717
Marque
AGI Robur
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
16 mm
système d'enregistrement:
SDS-max
longueur totale:
540 mm


