Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

AGI Robur - Foret SDS-Max 32 x 920 mm - 261759

AGI ROBUR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 32 mm

  • système d'enregistrement - SDS-max

  • longueur totale - 920 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192617596

Réf. Sonepar

00079261759

Réf. Fournisseur

261759

Réf. Commerciale

AGI Robur

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

32 mm

système d'enregistrement:

SDS-max

longueur totale:

920 mm

Foret pour marteau SDS-Max 32 x 920 mm. Perçage du béton.