AGI Robur - Foret SDS-Plus 10 x 160 mm - 261465

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 10 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
longueur totale - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192614656
Réf. Sonepar
00079261465
Réf. Fournisseur
261465
Marque
AGI Robur
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
10 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
longueur totale:
160 mm


