AGI Robur - Foret SDS-Plus 10 x 210 mm - 261467

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret SDS-Plus 10 x 210 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 10 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • longueur totale - 210 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192614670

Réf. Sonepar

00079261467

Réf. Fournisseur

261467

Réf. Commerciale

AGI Robur

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

10 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

longueur totale:

210 mm

Foret pour marteau SDS-Plus 10 x 210 mm. Perçage du béton.