AGI Robur - Foret SDS-Plus 12 x 600 mm - 261497

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 12 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
longueur totale - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192614977
Réf. Sonepar
00079261497
Réf. Fournisseur
261497
Marque
AGI Robur
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
12 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
longueur totale:
600 mm


