AGI Robur - Foret SDS-Plus 13 x 460 mm - 261509

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret SDS-Plus 13 x 460 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 13 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • longueur totale - 460 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192615097

Réf. Sonepar

00079261509

Réf. Fournisseur

261509

Réf. Commerciale

AGI Robur

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

13 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

longueur totale:

460 mm

Foret pour marteau SDS-Plus 13 x 460 mm. Perçage du béton.