AGI Robur - Foret SDS-Plus 14 x 260 mm - 261517

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 14 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
longueur totale - 260 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192615172
Réf. Sonepar
00079261517
Réf. Fournisseur
261517
Marque
AGI Robur
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
14 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
longueur totale:
260 mm


