AGI Robur - Foret SDS-Plus 14 x 460 mm - 261521


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 14 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
longueur totale - 460 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192615219
Réf. Sonepar
00079261521
Réf. Fournisseur
261521
Réf. Commerciale
AGI Robur
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
14 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
longueur totale:
460 mm
Foret pour marteau SDS-Plus 14 x 460 mm. Perçage du béton.