AGI Robur - Foret SDS-Plus 16 x 160 mm - 261537


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 16 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
longueur totale - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192615370
Réf. Sonepar
00079261537
Réf. Fournisseur
261537
Réf. Commerciale
AGI Robur
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
16 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
longueur totale:
160 mm