Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Foret SDS-Plus 16 x 460 mm - 261545

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret SDS-Plus 16 x 460 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 16 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • longueur totale - 460 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192615455

Réf. Sonepar

00079261545

Réf. Fournisseur

261545

Marque

AGI Robur

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

16 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

longueur totale:

460 mm

Foret pour marteau SDS-Plus 16 x 460 mm. Perçage du béton.