AGI Robur - Foret SDS-Plus 18 x 310 mm - 261557

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 18 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
longueur totale - 310 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192615578
Réf. Sonepar
00079261557
Réf. Fournisseur
261557
Marque
AGI Robur
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
18 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
longueur totale:
310 mm


