AGI Robur - Foret SDS-Plus 20 x 310 mm - 261573


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 20 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
longueur totale - 310 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192615738
Réf. Sonepar
00079261573
Réf. Fournisseur
261573
Réf. Commerciale
AGI Robur
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
20 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
longueur totale:
310 mm