Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

AGI Robur - Foret SDS-Plus 22 x 460 mm - 261585

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret SDS-Plus 22 x 460 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 22 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • longueur totale - 460 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192615851

Réf. Sonepar

00079261585

Réf. Fournisseur

261585

Réf. Commerciale

AGI Robur

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

22 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

longueur totale:

460 mm

Foret pour marteau SDS-Plus 22 x 460 mm. Perçage du béton.