AGI Robur - Foret SDS-Plus 25 x 260 mm - 261597


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 25 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
longueur totale - 260 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192615974
Réf. Sonepar
00079261597
Réf. Fournisseur
261597
Réf. Commerciale
AGI Robur
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
25 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
longueur totale:
260 mm