AGI Robur - Foret SDS-Plus 5,5 x 160 mm - 261415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 5.5 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
longueur totale - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192614151
Réf. Sonepar
00079261415
Réf. Fournisseur
261415
Marque
AGI Robur
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
5.5 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
longueur totale:
160 mm


