AGI Robur - Foret SDS-Plus 5 x 110 mm - 261409


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 5 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
longueur totale - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3508192614090
Réf. Sonepar
00079261409
Réf. Fournisseur
261409
Réf. Commerciale
AGI Robur
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
5 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
longueur totale:
110 mm