AGI Robur - Foret SDS-Plus 6 x 110 mm - 261417

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 6 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
longueur totale - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3508192614175
Réf. Sonepar
00079261417
Réf. Fournisseur
261417
Marque
AGI Robur
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
6 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
longueur totale:
110 mm


