AGI Robur - Foret SDS-Plus 6 x 160 mm - 261419

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Foret SDS-Plus 6 x 160 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 6 mm

  • longueur de coupe - 100 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • adapté à la pierre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192614199

Réf. Sonepar

00079261419

Réf. Fournisseur

261419

Réf. Commerciale

AGI Robur

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

6 mm

longueur de coupe:

100 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté à la pierre:

Oui

longueur totale:

160 mm

Foret pour marteau SDS-Plus 6 x 160 mm. Perçage du béton.