AGI Robur - Foret SDS-Plus 7 x 110 mm - 261435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 7 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
longueur totale - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192614359
Réf. Sonepar
00079261435
Réf. Fournisseur
261435
Marque
AGI Robur
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
7 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
longueur totale:
110 mm


