AGI Robur - Foret SDS-Plus 9 x 210 mm - 261459

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 9 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
longueur totale - 210 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192614595
Réf. Sonepar
00079261459
Réf. Fournisseur
261459
Marque
AGI Robur
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
9 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
longueur totale:
210 mm


