AGI Robur - Gants isolants composites T10, classe 0/00 1000V - 431903

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gants isolants composites T10, classe 0/00 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de gant - 10

  • matériau - polyester/coton/latex

  • couleur - orange

  • isolé - Oui

  • longueur de finition - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194319030

Réf. Sonepar

00079431903

Réf. Fournisseur

431903

Marque

AGI Robur

taille de gant:

10

matériau:

polyester/coton/latex

couleur:

orange

isolé:

Oui

longueur de finition:

Oui

avec revêtement antidérapant:

Oui

Gants isolants composites classe 00/0, catégorie RC, épaisseur maximum 2.1 mm, tension d'essai 1000 V.