AGI Robur - Gants isolants composites T10, classe 2 17000V - 431911

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gants isolants composites T10, classe 2 17000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de gant - 10

  • matériau - polyester/coton/latex

  • couleur - orange

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194319115

Réf. Sonepar

00079431911

Réf. Fournisseur

431911

Marque

AGI Robur

taille de gant:

10

matériau:

polyester/coton/latex

couleur:

orange

isolé:

Oui

Gants isolants composites classe 2, catégorie RC, épaisseur maximum 3.1 mm, tension d'essai 17 000 V.