AGI Robur - Gants isolants composites T9, classe 3 26500V - 431913

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gants isolants composites T9, classe 3 26500V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de gant - 9

  • matériau - polyester/coton/latex

  • couleur - orange

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194319139

Réf. Sonepar

00079431913

Réf. Fournisseur

431913

Réf. Commerciale

AGI Robur

taille de gant:

9

matériau:

polyester/coton/latex

couleur:

orange

isolé:

Oui

Gants isolants composites classe 3, catégorie RC, épaisseur maximum 3.6 mm, tension d'essai 26 500 V.