Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

AGI Robur - Gants isolants en latex T10, classe 3 26500V - 431819

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Gants isolants en latex T10, classe 3 26500V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de gant - 10

  • matériau - latex

  • couleur - beige

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508194318194

Réf. Sonepar

00079431819

Réf. Fournisseur

431819

Réf. Commerciale

AGI Robur

taille de gant:

10

matériau:

latex

couleur:

beige

isolé:

Oui

Gants isolants en latex naturel classe 3, catégorie RC, épaisseur maximum 2.9 mm, tension d'utilisation 26 500 V.