AGI Robur - Huile de coupe 100ml - 052094


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- emballage - bombe aérosol 
- contenu - 100 l 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3508190520942
Réf. Sonepar
00079052094
Réf. Fournisseur
052094
Marque
AGI Robur
emballage:
bombe aérosol
contenu:
100 l
Pistolet à colle électrique 100W


