AGI Robur - Jeu de poinçon et matrice pour barre cuivre diam. 10,5 mm - 025213

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Jeu de poinçon et matrice pour barre cuivre diam. 10,5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190252133

Réf. Sonepar

00079025213

Réf. Fournisseur

025213

Marque

AGI Robur

Ruban textile texte bleu/fond blanc 12mm x 3m