AGI Robur - Jeu de poinçon et matrice pour barre cuivre diam. 14,5 mm - 025217

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Jeu de poinçon et matrice pour barre cuivre diam. 14,5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190252171

Réf. Sonepar

00079025217

Réf. Fournisseur

025217

Marque

AGI Robur

Ruban adhésif 8m, fond transparent lettres noir larg. 12mm