AGI Robur - Kit 2 baguettes tire-fil nylon, 330mm et 175mm - 398980
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - autre
longueur - 0.5 m
forme - rond
qualité du matériau - polyamide
raccordement par filetage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193989807
Réf. Sonepar
00079398980
Réf. Fournisseur
398980
Marque
AGI Robur
domaine d'application:
autre
longueur:
0.5 m
forme:
rond
qualité du matériau:
polyamide
raccordement par filetage:
Oui


