AGI Robur - Kit baguettes de tirage 4mm, 10 x 1m phosphorescentes, avec accessoires, en tube - 398900

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Kit baguettes de tirage 4mm, 10 x 1m phosphorescentes, avec accessoires, en tube

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - autre

  • longueur - 10 m

  • forme - rond

  • qualité du matériau - polyamide

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193989005

Réf. Sonepar

00079398900

Réf. Fournisseur

398900

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

autre

longueur:

10 m

forme:

rond

qualité du matériau:

polyamide

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

4 mm

raccordement par filetage:

Oui

couleur:

incolore

Kit de 10 baguettes de tirage en fibre de verre de 4mm x 1m, phosphorescentes avec embout crochet, guide flexible, oeilleton. livré en tube.