AGI Robur - Lames sécable pour cutter. Par 10. - 424017


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de lame - droit
adapté à - couteau universel
longueur - 19 mm
lames sécables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508194240174
Réf. Sonepar
00079424017
Réf. Fournisseur
424017
Réf. Commerciale
AGI Robur
matériau:
acier
forme de lame:
droit
adapté à:
couteau universel
longueur:
19 mm
lames sécables:
Oui
Lames sécable affutage 3 chanfreins pour cutter. Par 10.