AGI Robur - Marteau rivoir 36 manche frêne - 222107

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Marteau rivoir 36 manche frêne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau de poignée - bois

  • poids total - 657 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192221076

Réf. Sonepar

00079222107

Réf. Fournisseur

222107

Marque

AGI Robur

modèle:

autre

matériau de poignée:

bois

poids total:

657 g

Fil perlé pour scellées plastique, diamètre 1 mm, long 84 m.