Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Massette 1250 g manche frêne - 222105

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Massette 1250 g manche frêne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • poids de la tête - 1250 g

  • matériau de poignée - bois

  • longueur - 255 mm

  • diamètre de pointe/largeur de pointe - 98 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192221052

Réf. Sonepar

00079222105

Réf. Fournisseur

222105

Marque

AGI Robur

modèle:

autre

poids de la tête:

1250 g

matériau de poignée:

bois

longueur:

255 mm

diamètre de pointe/largeur de pointe:

98 mm

magnétique:

Oui

antimagnétique:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

sans recul:

Oui

tête interchangeable:

Non

poids total:

1264 g

Pince à plomber pour scellées plastique.