AGI Robur - Matrice 4 clavettes seule 22,5 mm - 019265

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - autre
largeur de trou - 22.5 mm
matériau à traiter - acier
modèle - matrice uniquement
hauteur de trou - 22.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508190192651
Réf. Sonepar
00079019265
Réf. Fournisseur
019265
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme de trou:
autre
largeur de trou:
22.5 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
matrice uniquement
hauteur de trou:
22.5 mm