AGI Robur - Matrice carrée seule 12,7 mm - 019201

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Matrice carrée seule 12,7 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - carré

  • largeur de trou - 12.7 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - matrice uniquement

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190192019

Réf. Sonepar

00079019201

Réf. Fournisseur

019201

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

carré

largeur de trou:

12.7 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

matrice uniquement

Matrice carrée seule 12,7 mm