AGI Robur - Matrice carrée seule 15,9 mm - 019117

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Matrice carrée seule 15,9 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - carré

  • largeur de trou - 15.9 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - matrice uniquement

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190191173

Réf. Sonepar

00079019117

Réf. Fournisseur

019117

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

carré

largeur de trou:

15.9 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

matrice uniquement

Matrice carrée seule 15,9 mm