AGI Robur - Matrice carrée seule 24,0 mm - 019123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - carré
largeur de trou - 24 mm
matériau à traiter - acier
modèle - matrice uniquement
hauteur de trou - 24 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190191234
Réf. Sonepar
00079019123
Réf. Fournisseur
019123
Marque
AGI Robur
forme de trou:
carré
largeur de trou:
24 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
matrice uniquement
hauteur de trou:
24 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non


