AGI Robur - Matrice carrée seule 46,0 mm - 019127

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Matrice carrée seule 46,0 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - carré

  • largeur de trou - 46 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - matrice uniquement

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190191272

Réf. Sonepar

00079019127

Réf. Fournisseur

019127

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

carré

largeur de trou:

46 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

matrice uniquement

Matrice carrée seule 46,0 mm