AGI Robur - Matrice carrée seule 92,0 mm - 019133

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - carré
largeur de trou - 92 mm
matériau à traiter - acier
modèle - matrice uniquement
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190191333
Réf. Sonepar
00079019133
Réf. Fournisseur
019133
Marque
AGI Robur
forme de trou:
carré
largeur de trou:
92 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
matrice uniquement
Ecrase tube PEHD capacité 20 à 40mm (réseau eau)
NoticePDF


