AGI Robur - Matrice D seule 12,7x11,9 mm - 019225

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Matrice D seule 12,7x11,9 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - autre

  • largeur de trou - 12.7 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - matrice uniquement

  • hauteur de trou - 11.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190192255

Réf. Sonepar

00079019225

Réf. Fournisseur

019225

Marque

AGI Robur

forme de trou:

autre

largeur de trou:

12.7 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

matrice uniquement

hauteur de trou:

11.9 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

Tournevis plat trimatière, isolant affleurant, plat 6.5 x 150 mm