AGI Robur - Matrice DD seule 34,9x28,6 mm - 019245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - autre
largeur de trou - 34.9 mm
matériau à traiter - acier
modèle - matrice uniquement
hauteur de trou - 28.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190192453
Réf. Sonepar
00079019245
Réf. Fournisseur
019245
Marque
AGI Robur
forme de trou:
autre
largeur de trou:
34.9 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
matrice uniquement
hauteur de trou:
28.6 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non


