Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

AGI Robur - Matrice pour embouts de câblage, capacité 120 mm² - 444207

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Matrice pour embouts de câblage, capacité 120 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - embouts de câble

  • section transversale - 120...120 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508194442073

Réf. Sonepar

00079444207

Réf. Fournisseur

444207

Réf. Commerciale

AGI Robur

application:

embouts de câble

section transversale:

120...120 mm²

Matrice pour embouts de câblage, capacité 120 mm²