Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

AGI Robur - Matrice pour pince E616, embouts de 6 à 16 mm² - 442018

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Matrice pour pince E616, embouts de 6 à 16 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - embouts de câble

  • section transversale - 6...16 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508194420187

Réf. Sonepar

00079442018

Réf. Fournisseur

442018

Réf. Commerciale

AGI Robur

application:

embouts de câble

section transversale:

6...16 mm²