AGI Robur - Matrice rectangle seule 46,0X92,0 mm - 019183

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rectangulaire
largeur de trou - 46 mm
matériau à traiter - acier
modèle - matrice uniquement
hauteur de trou - 92 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190191838
Réf. Sonepar
00079019183
Réf. Fournisseur
019183
Marque
AGI Robur
forme de trou:
rectangulaire
largeur de trou:
46 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
matrice uniquement
hauteur de trou:
92 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Non


