AGI Robur - Matrice seule carré inox 36,0 x 112,0 mm - 019369


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - carré
largeur de trou - 112 mm
matériau à traiter - acier inoxydable
modèle - matrice uniquement
hauteur de trou - 112 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508190193696
Réf. Sonepar
00079019369
Réf. Fournisseur
019369
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme de trou:
carré
largeur de trou:
112 mm
matériau à traiter:
acier inoxydable
modèle:
matrice uniquement
hauteur de trou:
112 mm